Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bohrständer für DS 162
Bohrständer für DS 162 - 1
Bohrständer für DS 162 - 2
Bohrständer für DS 162 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrständer für DS 162

Geeignet für die Diamant-Kernbohrmaschine DS 162 Softschlag

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Aluminium-Säule mit Tragegriff und Vollgummi-Räder für einen leichten und bequemen Transport

  • Bohrtiefen- und Winkelanzeige über die Säule des Bohrständers

  • Bohrmittelpunktanzeiger aus Edelstahl, somit resistent gegen Feuchtigkeit und Schmutz

  • Stabiler Halt und exakte Führung der Maschine durch den Bohrschlittens auf der Ständersäule

  • Horizontale Bohrungen in die Wand bei Bodenbefestigung realisierbar dank dem Speziell entwickelten Bohrständer, der 90°-Bohrungen zulässt

  • Drehkurbel für präzisen Maschinenvorschub, komfortable Winkelverstellung sowie einfache und sichere Montage der Maschine auf dem Schlitten
Hinweis

Bohrständer speziell für das Kernbohrgerät DS 162 Softschlag.


Schlitten für DS162 Softschlag im Lieferumfang.