Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bohrständer Comfort
Bohrständer Comfort - 1
Bohrständer Comfort - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrständer Comfort

Bohrständer mit Permanent-Magneten zum einfachen und schnellen Bohren eines Bohrlochs im 90° Winkel in Metall.
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
Absolut sicheres Arbeiten


Durch die extrem hohe Haltekraft des Permanent-Magneten ist das Arbeiten mit dem Bohrständer zu 100% sicher, selbst bei Stromausfall.



Leicht


Durch den Permanent-Magneten hat der Bohrständer ein geringes Gewicht.



Sofort einsatzbereit


Durch das vormontierte Drehkreuz kann der Bohrständer sofort eingesetzt werden. Keine lästige Montagezeit notwendig.



Kompatibel mit vielen Maschinen


Der Bohrständer kann, dank der Spannhalsöffnung (Ø 61,7 mm) und dem beiliegedem Adapter (Eurobund Aufnahme Ø 43 mm), mit vielen Maschinen kombiniert werden.