Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bohrschrauber Akku

Ein Akkubohrschrauber ist ein elektrisches Handwerkzeug, das durch wiederaufladbare Akkumulatoren betrieben und zum Bohren und Schrauben verwendet wird. Es gibt verschiedene Modelle mit unterschiedlicher Leistung und Größe, je nach Anwendungsbereich und Einsatzort. Sie bieten mit 18 bzw. 12 Volt Akkuspannung Flexibilität ohne Kabel, sind leichter und handlicher als kabelgebundene Modelle und eignen sich für Bau, Möbelmontage und Metallverarbeitung. Würths Akkubohrschrauber sind Teil des M-CUBE-Akku-Systems und überzeugen durch Qualität und Robustheit - eine Bereicherung für jede Werkzeugsammlung.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Bohrschrauber Akku

Akkuschrauber & Akku-Bohrschrauber für professionelle Einsatzzwecke

Akkuschrauber und Akkubohrschrauber sind unverzichtbare Werkzeuge in der Welt des professionellen Handwerks und der Industrie. Unsere leistungsfähigen Maschinen bieten eine Kombination aus hoher Drehzahl, präzisem Drehmoment und vielseitiger Einsetzbarkeit, die sie für eine breite Palette an Projekten unerlässlich machen.

Bei Würth finden Sie Akkuschrauber und Akkubohrschrauber, die speziell für anspruchsvolle Einsätze im Bau und bei anderen professionellen Anwendungen konzipiert sind. Unsere Auswahl umfasst verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Akkuspannungen und Bohrfutter-Größen, die sich durch ihre Handlichkeit und Langlebigkeit auszeichnen.

Kompakt, flexibel und leistungsstark: Akku-Bohrmaschinen von Würth

Die Akku-Bohrschrauber von Würth sind eine Klasse für sich und bieten eine beeindruckende Kombination aus Leistung, Flexibilität und Kompaktheit. Nicht umsonst sind akkubetriebene Werkzeuge bei Profis beliebt. Handliche Akkuschrauber, Akkubohrmaschinen, Akku-Schlagbohrschrauber und andere Werkzeuge können überall unabhängig von den Anschlussmöglichkeiten eingesetzt werden und lassen sich handhaben, ohne dass störende Kabel im Weg sind. Bei Würth profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

  1. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:
    • Akkuschrauber: Ideal für präzise Schraubarbeiten mit variablen Drehmomenteinstellungen.
    • Akku-Bohrschrauber: Perfekt geeignet für Bohr- und Schraubarbeiten mit hoher Drehzahl und starkem Drehmoment.
    • Schlagbohrschrauber: Entwickelt für kraftvolles Bohren in harten Materialien.
  2. Hochwertige Produkte und Modelle:
    • Akkuspannungen: Von 12 Volt bis hin zu leistungsstärkeren Produkten.
    • Effiziente Akkutechnologie: Lange Laufzeiten und maximale Produktivität.
  3. Zusätzliche Merkmale:
    • Handlichkeit: Ergonomisches Design für komfortable Handhabung.
    • Praktische Koffer: Sicherer Transport und optimale Lagerung.
    • Vielfältiges Zubehör: Umfangreiches Angebot an Bits, Schrauben und Bohrern für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Was Leistung und Vielseitigkeit angeht, stehen die modernen Akkubohrschrauber den Elektrowerkzeugen in nichts nach. Würth bietet eine große Auswahl hochwertiger Maschinen für professionelle Anwendungen – vom kompakten Leichtgewicht bis hin zum kraftvollen Universal-Bohrschrauber. Lesen Sie mehr über Akkubohrschrauber und werfen Sie einen Blick auf die verschiedenen bei Würth erhältlichen Modelle.

Akku-Bohrschrauber – universelle Helfer auf der Baustelle und im Betrieb

Akkubohrschrauber werden für den Einsatz auf der Baustelle geschätzt, da sie flexibel für alle Standard-Bohr- und Schraubaufgaben genutzt werden können. Das Schnellspann-Bohrfutter erlaubt den Einsatz von Bohrern und Bits ganz nach Bedarf, während Leistung und Drehzahl sowohl für Bohrarbeiten in leichten und mittelschweren Untergründen als auch für alle Schraubarbeiten geeignet sind.

Akkubohrschrauber sind oft recht kompakt und etwas leichter als Elektrowerkzeuge, sodass man länger ohne Ermüdungserscheinungen arbeiten kann. Zudem machen akkubetriebene Geräte Verlängerungskabel oder Kabeltrommeln überflüssig und bieten maximale Bewegungsfreiheit beim Schrauben oder Bohren. Daher bietet das kabellose Arbeiten besonders im Außenbereich, auf der Leiter oder bei Über-Kopf-Arbeiten entscheidende Vorteile. Bei Würth finden Sie Akkubohrschrauber in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Leistungen: Auch für Ihre Projekte ist mit Sicherheit das passende Werkzeug dabei.

Akkubetriebene Bohrschrauber für unterschiedliche Anforderungen

Jede Branche hat ihre typischen Arbeitsabläufe und der Akku-Bohrschrauber sollte jeweils auf diese Anwendungen ausgelegt sein. Zu den wichtigsten Kriterien beim Kauf eines Akku-Bohrschraubers zählen:

  • Bohrfutter: Die Akku-Bohrschrauber von Würth sind größtenteils mit einem Schnellspann-Bohrfutter ausgestattet. Entscheidend ist die Bohrfutter-Spannweite, die je nach Modell zwischen minimal einem und maximal 13 Millimetern liegt.
  • Drehzahl: Die Leerlaufdrehzahl ist entscheidend für die Leistung des Akku-Bohrschraubers. Meist sind zwei Gänge für Schraub- oder Bohranwendungen wählbar. Für besonders anspruchsvolle Arbeiten bietet Würth kraftvolle Akku-Bohrschrauber mit Drehzahlen von bis zu 2100 rpm im zweiten Gang.
  • Drehmoment: Auch die Drehzahl ist ein Indikator für die Kraft des Akku-Bohrschraubers und wird bei den Geräten von Würth jeweils für den harten und weichen Schraubfall angegeben.

Akku-Bohrschrauber für verschiedene Anwendungen

ABS 18 Compact – Akkuschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten

Der ABS 18 Compact ist ein hochleistungsfähiger Akkuschrauber, speziell konzipiert für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten. Mit einer beeindruckenden Nennspannung von 18 Volt/DC und einer variablen Drehzahl von 0-600 / 0-1900 U/min, eignet er sich ideal für anspruchsvolle Projekte. Dieser Akkubohrschrauber verfügt über ein robustes 13 mm Röhm Metallbohrfutter und bietet maximales Drehmoment von 60 Nm (hart) bzw. 34 Nm (weich). Seine kompakte Größe und das leichte Design sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten, auch bei längeren Einsätzen. Erhältlich mit verschiedenen Akkuspannungen und dem Würth M-CUBE-Akkusystem, garantiert dieser Schlagschrauber maximale Effizienz und Langlebigkeit.

ABS 12 Compact – Kleiner Akkuschrauber für leichte Bohr- und Schraubanwendungen

Für leichtere Aufgaben präsentiert sich der ABS 12 Compact als idealer Begleiter. Dieser kleine Akkuschrauber bietet mit einer Nennspannung von 12 Volt/DC und einem Drehmoment von bis zu 32 Nm (hart) bzw. 19 Nm (weich) eine beeindruckende Leistung für seine Größe. Er ist optimal für Schraub- und leichte Bohrarbeiten geeignet. Der Akkuschrauber verfügt über ein praktisches Bohrfutter mit Ratsch- und Lockfunktion für sicheres Einspannen der Werkzeuge und eine LED-Leuchte für gut ausgeleuchtete Arbeitsbereiche. Seine ergonomische Bauform und das leichte Gewicht ermöglichen ein angenehmes Arbeiten auch über Kopf oder an engen Stellen.

Akku-Werkzeuge von Würth – Leistung, Qualität und Service

Je nachdem, ob Sie einen Akkubohrschrauber als Zweitgerät, als Ersatz für ein defektes Werkzeug oder als Neuanschaffung kaufen, sollten Sie bei der Bestellung im Würth Online-Shop auf den Lieferumfang achten. Viele Bohrschrauber werden mit zwei leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus geliefert. Die Bohrmaschinen, die mit dem Würth PICK YOUR POWER System kompatibel sind, werden ohne Akkus angeboten, da die Akkus aller PICK YOUR POWER Geräte untereinander austauschbar sind.

Akku-Schlagschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber und weitere Akku-Maschinen zum Bohren und Schrauben

Neben den vielseitigen Akkubohrschraubern bietet Würth eine breite Palette an weiteren hochwertigen Akku- und Elektrowerkzeugen für unterschiedlichste Anwendungen und Bedürfnisse. Für Ihre professionellen Projekte finden Sie hier eine Auswahl an Maschinen und Werkzeugen, die jede Herausforderung meistern:

Nicht der richtige Antrieb dabei? Dann schauen Sie doch mal bei unseren Elektrowerkzeugen vorbei. Alle Produkte können Sie einfach und bequem bestellen, wobei jedes Werkzeug zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten wird. Ergänzen Sie Ihre Werkzeugsammlung mit diesen unverzichtbaren Helfern, verpackt im praktischen Werkzeugkoffer für den sicheren Transport und die ordentliche Aufbewahrung.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.