Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.

Kompakt, flexibel und leistungsstark: Akku-Bohrschrauber von WÜRTH

Nicht umsonst sind akkubetriebene Werkzeuge bei Heimwerkern und Profis gleichermaßen beliebt. Akku-Schrauber, Akku-Bohrmaschinen und andere Werkzeuge können überall unabhängig von den Anschlussmöglichkeiten eingesetzt werden und lassen sich handhaben, ohne dass störende Kabel im Weg sind. Was Leistung und Vielseitigkeit angeht, stehen die modernen Akku-Bohrschrauber den Elektro-Maschinen in nichts nach. WÜRTH bietet eine große Auswahl hochwertiger Akku-Bohrschrauber für professionelle Anwendungen – vom kompakten Leichtgewicht bis hin zum kraftvollen Universal-Bohrschrauber. Lesen Sie mehr über Akku Bohrschrauber und werfen Sie einen Blick auf die verschiedenen bei WÜRTH erhältlichen Modelle.

Akku-Bohrschrauber – universelle Helfer auf der Baustelle

Akku-Bohrschrauber werden für den Einsatz auf der Baustelle geschätzt, da sie flexibel für alle Standard-Bohr- und Schraubaufgaben genutzt werden können. Das Schnellspann-Bohrfutter erlaubt den Einsatz von Bohrern und Bits ganz nach Bedarf, während Leistung und Drehzahl sowohl für Bohrarbeiten in leichten und mittelschweren Untergründen als auch für alle Schraubarbeiten geeignet sind. Akku-Bohrschrauber sind oft recht kompakt und etwas leichter als Elektro-Bohrmaschinen, sodass man länger ohne Ermüdungserscheinungen arbeiten kann. Zudem machen akkubetriebene Geräte Verlängerungskabel oder Kabeltrommeln überflüssig und bieten maximale Bewegungsfreiheit. Daher bietet das kabellose Arbeiten besonders im Außenbereich, auf der Leiter oder bei Über-Kopf-Arbeiten entscheidende Vorteile. Bei WÜRTH finden Sie Akku-Bohrschrauber in verschiedenen Größen und Leistungsklassen: Auch für Ihre bevorzugten Anwendungen ist mit Sicherheit das passende Werkzeug dabei.

Akkubetriebene Bohrschrauber für unterschiedlichste Anforderungen – WÜRTH

Jede Branche hat ihre typischen Arbeitsabläufe und der Akku-Bohrschrauber sollte jeweils auf diese Anwendungen ausgelegt sein. Zu den wichtigsten Kriterien beim Kauf eines Akku-Bohrschraubers zählen:

  • Bohrfutter: Die Akku-Bohrschrauber von WÜRTH sind größtenteils mit einem Schnellspann-Bohrfutter ausgestattet. Entscheidend ist die Bohrfutter-Spannweite, die je nach Modell zwischen minimal einem und maximal 13 Millimetern liegt.
  • Drehzahl: Die Leerlaufdrehzahl ist entscheidend für die Leistung des Akku-Bohrschraubers. Meist sind zwei Gänge für Schraub- oder Bohranwendungen wählbar. Für besonders anspruchsvolle Arbeiten bietet WÜRTH kraftvolle Akku-Bohrschrauber mit Drehzahlen von bis zu 2100 rpm im zweiten Gang.
  • Drehmoment: Auch die Drehzahl ist ein Indikator für die Kraft des Akku-Bohrschraubers und wird bei den Geräten von WÜRTH jeweils für den harten und weichen Schraubfall angegeben.

Akku-Werkzeuge von WÜRTH – Leistung und Service

Je nachdem, ob Sie einen Akku-Bohrschrauber als Zweitgerät, als Ersatz für ein defektes Werkzeug oder als Neuanschaffung kaufen, sollten Sie bei der Bestellung im WÜRTH Online-Shop auf den Lieferumfang achten. Viele Bohrschrauber werden mit zwei leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus geliefert. Die Bohrschrauber, die mit dem WÜRTH PICK YOUR POWER System kompatibel sind, werden ohne Akkus angeboten, da die Akkus aller PICK YOUR POWER Geräte untereinander austauschbar sind.

Verwendung von Cookies

Websites können Informationen in Form von Cookies in Ihrem Browser speichern oder abrufen. Diese können anonyme statistische Daten, Informationen über Sie, Ihre Einstellungen oder genutzte Geräte sein, um ein personalisiertes Web-Erlebnis zu ermöglichen oder damit die Website so funktioniert, wie Sie es erwarten.

Wir respektieren Ihr Recht auf den Schutz Ihrer Daten. Deshalb können Sie entscheiden, bestimmte Arten von Cookies nicht zu akzeptieren. Eine Übersicht und die Einstellungen zu den von uns verwendeten Cookies finden Sie hier. Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern, wenn Sie unsere Datenschutzerklärung aufrufen.

Mit dem Speichern bestätigen Sie, dass Sie die angegebenen Einstellungen für Cookies verstanden haben und mit ihnen einverstanden sind.