Bohrschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe WFBS Typ Holz
Bohrschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe WFBS Typ Holz - 1
Bohrschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe WFBS Typ Holz - 2
Bohrschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe WFBS Typ Holz - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe WFBS Typ Holz

Bohrschrauben für die Befestigung von Faserzement-Wellplatten in einem Arbeitsgang auf Holzunterkonstruktion

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Werkstoff Dichtscheibe: Edelstahl A2
  • Oberfläche Dichtscheibe: Blank
  • Werkstoff Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 6,5 mm
  • Länge: 130 mm
  • Kopfhöhe: 5,4 mm
  • Antriebart: Sechskant
  • Außenantrieb: SW8
  • Flanschdurchmesser: 12,5 mm
  • Außendurchmesser Dichtscheibe: 25 mm
  • Scheibendurchmesser: 22 mm
  • Bohrspitzenlänge: 17 mm
  • Kopfform: Sechskantkopf
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Werkstoff Dichtscheibe Oberfläche Dichtscheibe Anzahl VE
Preis/VE
0200965130
Stahl Feuerverzinkt Edelstahl A2 Blank
100 Stück
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
Stahl einsatzgehärtet, feuerverzinkt ≥ 50 µm



Mit EPDM-Dichtung Ø 25 mm und aufgesteckter Edelstahlscheibe Ø 22 mm.



Durch die angepressten Flügel wird das Loch im Faserzement auf 8 mm aufgebohrt und ein Reißen der Platten vermieden.



Mit Schneidkerbe – für Holzunterkonstruktionen


  • Verarbeitungsdrehzahl: 900 U/min

  • Einschraubtiefe: min. 50 mm
Hinweis

Verwenden Sie trotz der Feuerverzinkung, auch aus Gründen der Optik, die Abdeckkappe.