Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bohrschraube Senkkopf

Bohrschrauben Senkkopf sind Schrauben mit einem kegelförmigen Kopf und einem Teilgewinde. Sie werden hauptsächlich in der Bauindustrie und im Handwerk eingesetzt, um Holz, Metall und Kunststoff zu fixieren. Der Senkkopf ermöglicht es, dass die Schraube bündig mit der Oberfläche abschließt, was ein ästhetisches Ergebnis garantiert. Bohrschrauben mit Senkkopf werden in der Regel aus hochwertigem Stahl oder korrosionsbeständigem Edelstahl hergestellt. Würth bietet Bohrschrauben mit Senkkopf von hoher Qualität an, die sich durch präzise Passform, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit auszeichnen. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien wird eine hohe Belastbarkeit und Sicherheit gewährleistet. Im Würth Online-Shop finden Sie eine vielfältige Auswahl an Bohrschrauben mit Senkkopf, passend für Ihre individuellen Anforderungen.