Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bohrschraube mit Pilzdichtung WFBS Typ Holz
Bohrschraube mit Pilzdichtung WFBS Typ Holz - 1
Bohrschraube mit Pilzdichtung WFBS Typ Holz - 2
Bohrschraube mit Pilzdichtung WFBS Typ Holz - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube mit Pilzdichtung WFBS Typ Holz

Edelstahl A2 mit EPDM Pilzdichtung. Für das Befestigen von Faserzement-Wellplatten auf Holzunterkonstruktion
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
  • Mit EPDM-Dichtung ∅ 25 mm und aufgesteckter Edelstahlscheibe ∅ 22 mm

  • Durch die angepressten Flügel wird das Loch im Faserzement auf 8 mm aufgebohrt und ein Reißen der Platten vermieden

  • Mit Schneidkerbe für Holzunterkonstruktionen - Verarbeitungsdrehzahl 900 U/minEinschraubtiefe min. 50 mm