Bohrmaschine BM 10-E COMPACT

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrmaschine BM 10-E COMPACT

Kompakte und leistungsstarke Bohrmaschine für schnelles und kraftvolles Bohren in Holz, Aluminium, Metall und Edelstahl

  • Nennspannung min./max.: 220 / 240 V/AC
  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 600 W
  • Leistungsabgabe: 360 W
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 0-2600 U/min
  • Drehzahl bei Nennlast max.: 1676 U/min
  • Drehmoment max.: 20 Nm
  • Bohrfutteraufnahme: 1/2 Zoll x 20 UNF
  • Bohrfutterspannweite min./max.: 1-10 mm
  • Spannhalsdurchmesser: 43 mm
  • Bohrdurchmesser in Stahl max.: 10 mm
  • Bohrdurchmesser in Aluminium max.: 10 mm
  • Bohrdurchmesser in Weichholz max.: 25 mm
  • Bohrdurchmesser in Edelstahl max.: 8 mm
  • Gewindeschneiddurchmesser max.: M6
  • Maschinengewicht: 1,7 kg
  • Kabellänge: 4 m

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lieferumfang Eckmaß Nennspannung min./max. Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
07023270
Einzeln im Karton 220 / 240 V/AC 230 V/AC
1 St.
07023272
Im Systemkoffer 8.4.2 25 mm 220 / 240 V/AC 230 V/AC
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
Ergonomische Bauform


  • Sehr gutes Gewicht-Leistungsverhältnis für ermüdungsarmes Arbeiten

  • Gürtelclip für eine einfache Handhabung


Hohe Präzision und lange Lebensdauer


Robustes Metallschnellspannbohrfutter



Stufenlos regelbare Drehzahl


Elektronische Drehzahlregulierung ermöglicht eine sanfte Kraftentfaltung und dient der Abstimmung auf jeden Arbeitsfall.



Rechts-Linkslauf


Eingedrehte Schrauben können wieder ausgedreht werden. Durch die direkte Kohlebürstenumstellung wird in beiden Laufrichtungen das max. Drehmoment erreicht.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.