Bohrhammer H 28-MLE POWER

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrhammer H 28-MLE POWER

Sehr leistungsstarker Bohrhammer mit aktiver Vibrationsdämpfung, dadurch ideal für Serienbohrungen geeignet.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 850 W
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 0-1300 U/min(rpm)
  • Schlagzahl min./max.: 0-4000 U/min(rpm)
  • Werkzeugaufnahme: Passend für SDS-plus
  • Schlagenergie: 3.2 J
  • Funktionen: Meißelfunktion, Verstellbare Meißelposition, Rechts-Linkslauf, Schlagstopp für Normalbohren, Gasgebeschalter, Arretierknopf für Dauerbetrieb
  • Bohrdurchmesser in Beton min./max.: 4-28 mm
  • Empfohlener Bohrbereich für optimale Leistung (in Beton) min./max.: 6-18 mm
  • Bohrdurchmesser Hohlbohrkronen in Mauerwerk max.: 68 mm
  • Maschinengewicht: 2,9 kg
  • Kabellänge: 4 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
57082032
230 V/AC 50 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 850 W
1 Stück
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
Sehr schneller Bohrfortschritt


Hohe Schlagenergie



Ermüdungsfreies Arbeiten


Aufgrund der geringen Vibrationen kann mit der Maschine sehr lange ohne Ermüdungserscheinungen gearbeitet werden.



Universell


Durch die Meißelfunktion ist die Maschine auch für Korrektur-Meißelarbeiten verwendbar.



Vermindertes Risiko eines Kabelbruchs


Bewegliche Kugeltülle am Netzkabel

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.