Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrhammer H 26-MLS
Leichter und leistungsstarker Bohrhammer, ausgestattet mit Wechselbohrfutter und Meißel-Funktion
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schneller Bohrfortschritt und hohe Meißelabtragsleistung
Hohe Schlagenergie
Universell einsetzbar
Bohren, Hammerbohren und Meißeln mit einstellbarer Meißel-Position (3-Modus-Funktion)
Komfortabel
Feststellbarer Schalter erhöht den Komfort bei längeren Bohr- und Meißelarbeiten.
Ausgeglichenes Kraftverhältnis im Rechts- und Linkslauf
Drehbare Bürstenplatte
Flexible Einsatzmöglichkeiten
Die Maschine kann durch das Wechselbohrfutter mit nur wenigen Handgriffen von SDS-Aufnahmeschaft auf Normalbohrfutter umgerüstet werden.
Vermindertes Risiko eines Kabelbruchs
Kugeltülle
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Für Beton, Mauerwerk, Stahl und Holz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!