Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL
Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Gut haftender Schneidölschaum
- Tropft nicht von der zu schmierenden Stelle, daher auch zu Überkopfarbeiten geeignet
- Mit klarem Wasser abwaschbar dadurch sind keine Entfettungsarbeiten mit Reinigern notwendig
- Sehr gute Kühlwirkung und starkes Haftvermögen
- Geringer Verbrauch und damit als Minimalmengenschmierstoff einsetzbar
- Starke Leistung durch hohe Schnittgeschwindigkeiten bei geringem Werkzeugverschleiß
Schwefel-, mineralöl-, schwermetall- und harzfrei sowie keine flüchtigen Chlorkohlenwasserstoffe. Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Hochleistungs-Schneidölschaum auf Glykoletherbasis.
Ermöglicht die wirtschaftliche Bearbeitung bei geringstem Werkzeugverschleiß.
Schmierstelle kurz einsprühen – bei Bedarf wiederholen. Zur Reinigung Produktreste mit klarem Wasser abspülen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!