Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect - 1
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect - 2
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
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
Sichere und effiziente Anwendung


  • Längere Werkzeugstandzeit

  • Hoher Korrosionsschutz

  • Schweißbar ohne vorheriges Reinigen bei geringen Einsatzmengen


Als Minimalmengenschmierstoff einsetzbar


Höchste Leistung, beste Ergebnisse durch speziell abgestimmte Komponenten



Paste für schwerste Bearbeitungen


  • Bearbeitung von harten Stählen höchster Festigkeit problemlos möglich

  • Waagrecht- und Überkopfanwendungen sind problemlos durchführbar
Hinweis
  • Lagertemperatur: 5 - 40 °C

  • Lagerklasse (VCI-Konzept): 10
Anwendungsgebiet
Bohr- und SchneidölBohr- und Schneidöl PerfectBohr- und Schneid- paste PerfectBohr- und Schneidöl EcoBohr- und Schneid- schaumSchneidöl DVGWKühlschmier-
stoff Ultra
Kühlschmier-
stoff Ultra HD
Werkstoffe
Bearbeitungsvorgänge
Merkmale
BasisMineralölMineralöl mit synt. EsterMineralöl mit synt. EsterSynt. EsterGlycol und EsterEsterMineralölMineralöl
Stahl, legierter Stahlxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
hochlegierter Stahlxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Guss, Graugussxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hartmetallxxxxxxxxxxxxxxxxx
Buntmetall (Kupfer, Messing, ...)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Titanxxxxxxxxxxxxxxxx
Magnesiumxxxxxxxxxxxxxxxx
Aluminium, Aluminiumlegierungenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Drehen, Drehautomatxxxxxxxxxxxxxx
Bohren, Senken, Reibenxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tiefbohrenxxxxxxxxxxxxxxx
Sägenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gewindeschneidenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gewindeformen, Rollenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fräsenxxxxxxxxxx xxx
Schleifenxxxxxxxxxxxxx
Umformen, Walzen, Biegenxxxxxxxxxxxxxx
Stanzen, Feinstanzenxxxxxxx xxx
Räumen, Verzahnenxxxxxxxxxxxxxxx
Visikosität (mm²/s)1225pastös35n. a.56676
Minimalmengenschmierung
Kennzeichnungsfrei
Überkopf einsetzbar
DVGW-Zulassung
Biologisch abbaubar/ Lebensmittelfreigabe
Sehr hohe Schmierleistungen
Sehr hohe Werkzeugstandzeiten
Kaum Rauchentwicklung
Extrem geringer Verbrauch
Gute Kriecheigenschaften
Borsäurefrei
Schaumarm
Sehr hohe mikrobielle Stabilität
Wassergefährdungsklasse11112111
Formaldehydfrei
Sehr gute Hautverträglichkeit (Aminfrei)
xxx hervorragend geeignet
xx gut geeignet
x wenigeer gut geeignet
⎷ trifft zu

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.