Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect
Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sichere und effiziente Anwendung
- Längere Werkzeugstandzeit
- Hoher Korrosionsschutz
- Schweißbar ohne vorheriges Reinigen bei geringen Einsatzmengen
Als Minimalmengenschmierstoff einsetzbar
Höchste Leistung, beste Ergebnisse durch speziell abgestimmte Komponenten
Paste für schwerste Bearbeitungen
- Bearbeitung von harten Stählen höchster Festigkeit problemlos möglich
- Waagrecht- und Überkopfanwendungen sind problemlos durchführbar
- Lagertemperatur: 5 - 40 °C
- Lagerklasse (VCI-Konzept): 10
| Bohr- und Schneidöl | Bohr- und Schneidöl Perfect | Bohr- und Schneid- paste Perfect | Bohr- und Schneidöl Eco | Bohr- und Schneid- schaum | Schneidöl DVGW | Kühlschmier- stoff Ultra | Kühlschmier- stoff Ultra HD | |
| Werkstoffe | ||||||||
| Bearbeitungsvorgänge | ||||||||
| Merkmale | ||||||||
| Basis | Mineralöl | Mineralöl mit synt. Ester | Mineralöl mit synt. Ester | Synt. Ester | Glycol und Ester | Ester | Mineralöl | Mineralöl |
| Stahl, legierter Stahl | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| hochlegierter Stahl | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Guss, Grauguss | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Hartmetall | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Buntmetall (Kupfer, Messing, ...) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Aluminium, Aluminiumlegierungen | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Drehen, Drehautomat | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Bohren, Senken, Reiben | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Tiefbohren | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Sägen | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Gewindeschneiden | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Gewindeformen, Rollen | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Fräsen | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Schleifen | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Umformen, Walzen, Biegen | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Stanzen, Feinstanzen | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Räumen, Verzahnen | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Visikosität (mm²/s) | 12 | 25 | pastös | 35 | n. a. | 5 | 66 | 76 |
| Minimalmengenschmierung | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Kennzeichnungsfrei | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Überkopf einsetzbar | ⎷ | ⎷ | ||||||
| DVGW-Zulassung | ⎷ | |||||||
| Biologisch abbaubar/ Lebensmittelfreigabe | ⎷ | |||||||
| Sehr hohe Schmierleistungen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Sehr hohe Werkzeugstandzeiten | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Kaum Rauchentwicklung | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Extrem geringer Verbrauch | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Gute Kriecheigenschaften | ⎷ | |||||||
| Borsäurefrei | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Schaumarm | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Sehr hohe mikrobielle Stabilität | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Wassergefährdungsklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Formaldehydfrei | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Sehr gute Hautverträglichkeit (Aminfrei) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx hervorragend geeignet xx gut geeignet x wenigeer gut geeignet ⎷ trifft zu | ||||||||
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Die Bohr- und Schneidpaste eignet sich besonders für schwerste Bearbeitungensprozesse, wie z.B. bei harten Stählen höchster Festigkeit, Werkzeugstahl, Kugellagerstahl, CrNi-Legierungen, Hastelloy.
Paste auf das Bearbeitungswerkzeug mittels Pinsel auftragen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!