Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect
Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sichere und effiziente Anwendung
- Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
- Längere Werkzeugstandzeit
- Hoher Korrosionsschutz
- Schweißbar ohne vorheriges Reinigen bei geringen Einsatzmengen
Als Minimalmengenschmierstoff einsetzbar
Höchste Leistung, beste Ergebnisse durch speziell abgestimmte Komponenten
Beweist Leistungsstärke auch bei nicht optimal eingestellten Werkzeugen
Ölgetränkte Putzlappen nur in nichtbrennbaren, selbsttätig und dicht verschließenden und entsprechend gekennzeichneten Behältnissen aufbewahren (BGI 560)! Unter der Produktbezeichnung Cut & Cool Bohr und Schneideöl Perfect – Spray (0893 050 008) ist das Bearbeitungsöl auch als Aerosol verfügbar.
| Bohr- und Schneidöl | Bohr- und Schneidöl Perfect | Bohr- und Schneid- paste Perfect | Bohr- und Schneidöl Eco | Bohr- und Schneid- schaum | Schneidöl DVGW | Kühlschmier- stoff Ultra | Kühlschmier- stoff Ultra HD | |
| Werkstoffe | ||||||||
| Bearbeitungsvorgänge | ||||||||
| Merkmale | ||||||||
| Basis | Mineralöl | Mineralöl mit synt. Ester | Mineralöl mit synt. Ester | Synt. Ester | Glycol und Ester | Ester | Mineralöl | Mineralöl |
| Stahl, legierter Stahl | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| hochlegierter Stahl | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Guss, Grauguss | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Hartmetall | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Buntmetall (Kupfer, Messing, ...) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Aluminium, Aluminiumlegierungen | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Drehen, Drehautomat | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Bohren, Senken, Reiben | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Tiefbohren | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Sägen | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Gewindeschneiden | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Gewindeformen, Rollen | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Fräsen | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Schleifen | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Umformen, Walzen, Biegen | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Stanzen, Feinstanzen | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Räumen, Verzahnen | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Visikosität (mm²/s) | 12 | 25 | pastös | 35 | n. a. | 5 | 66 | 76 |
| Minimalmengenschmierung | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Kennzeichnungsfrei | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Überkopf einsetzbar | ⎷ | ⎷ | ||||||
| DVGW-Zulassung | ⎷ | |||||||
| Biologisch abbaubar/ Lebensmittelfreigabe | ⎷ | |||||||
| Sehr hohe Schmierleistungen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Sehr hohe Werkzeugstandzeiten | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Kaum Rauchentwicklung | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Extrem geringer Verbrauch | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Gute Kriecheigenschaften | ⎷ | |||||||
| Borsäurefrei | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Schaumarm | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Sehr hohe mikrobielle Stabilität | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Wassergefährdungsklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Formaldehydfrei | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Sehr gute Hautverträglichkeit (Aminfrei) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx hervorragend geeignet xx gut geeignet x wenigeer gut geeignet ⎷ trifft zu | ||||||||
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff für die Zerspanung und Umformung von Stahl, hochlegierten Stahl, Aluminium, Buntmetall, Titan, Hartmetall, Guss etc.
Die Verarbeitung des Produktes erfolgt im Anlieferungszustand.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!