Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohr- und Schneidöl Cut and Cool Eco
Biologisch abbaubares Schneidöl
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Aerosoldose mit ECO-Stop-Technologie
- Bis zu 2500 Anwendungen möglich durch vordefinierte Menge pro Ventilbetätigung
- Geringste Rauchentwicklung
Einfach in der Anwendung
Keine Reinigung der Metalle vor Montage oder Weiterbehandlung (z.B. Schweißen) bei geringen Einsatzkonzentrationen nötig
Neutrales Verhalten
- Kontakt mit empfindlichen Materialien (z.B. Marmor, Kunststoff, elektr. Bauteile) möglich
- Geruchsneutral
Ölgetränkte Putzlappen nur in nichtbrennbaren, selbsttätig und dicht verschließenden und entsprechend gekennzeichneten Behältnissen aufbewahren (BGI 560).
| Bohr- und Schneidöl | Bohr- und Schneidöl Perfect | Bohr- und Schneid- paste Perfect | Bohr- und Schneidöl Eco | Bohr- und Schneid- schaum | Schneidöl DVGW | Kühlschmier- stoff Ultra | Kühlschmier- stoff Ultra HD | |
| Werkstoffe | ||||||||
| Bearbeitungsvorgänge | ||||||||
| Merkmale | ||||||||
| Basis | Mineralöl | Mineralöl mit synt. Ester | Mineralöl mit synt. Ester | Synt. Ester | Glycol und Ester | Ester | Mineralöl | Mineralöl |
| Stahl, legierter Stahl | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| hochlegierter Stahl | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Guss, Grauguss | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Hartmetall | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Buntmetall (Kupfer, Messing, ...) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Aluminium, Aluminiumlegierungen | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Drehen, Drehautomat | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Bohren, Senken, Reiben | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Tiefbohren | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Sägen | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Gewindeschneiden | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Gewindeformen, Rollen | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Fräsen | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Schleifen | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Umformen, Walzen, Biegen | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Stanzen, Feinstanzen | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Räumen, Verzahnen | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Visikosität (mm²/s) | 12 | 25 | pastös | 35 | n. a. | 5 | 66 | 76 |
| Minimalmengenschmierung | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Kennzeichnungsfrei | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Überkopf einsetzbar | ⎷ | ⎷ | ||||||
| DVGW-Zulassung | ⎷ | |||||||
| Biologisch abbaubar/ Lebensmittelfreigabe | ⎷ | |||||||
| Sehr hohe Schmierleistungen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Sehr hohe Werkzeugstandzeiten | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Kaum Rauchentwicklung | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Extrem geringer Verbrauch | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Gute Kriecheigenschaften | ⎷ | |||||||
| Borsäurefrei | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Schaumarm | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Sehr hohe mikrobielle Stabilität | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Wassergefährdungsklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Formaldehydfrei | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Sehr gute Hautverträglichkeit (Aminfrei) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx hervorragend geeignet xx gut geeignet x wenigeer gut geeignet ⎷ trifft zu | ||||||||
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für den Einsatz vor Ort, bei Verlustschmierungen und im lebensmittelnahen Bereich. Optimaler Einsatz bei Flächenpressungen zwischen Werkstück und Werkzeug sowie bei allen schwierigen spanabhebenden Bearbeitungen. Zum Umformen von Stahl, Aluminium und Buntmetall einsetzbar.
Keine Reinigung der Metalle vor Montage oder Weiterbehandlung (z.B. Schweißen) bei geringen Einsatzkonzentrationen nötig. Die Verarbeitung des Produktes erfolgt im Anlieferungszustand.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!