Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schneidöl Cut+Cool DVGW
Gewindeschneidöl mit DVGW-Zulassung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
DVGW-Zulassung
- Zugelassen für den Trinkwasserbereich
- Trinkwasser wird nach Spülung in Aussehen, Geschmack oder Geruch nicht verändert
- Leicht entfernbar
Hervorragende Schmierwirkung
- Effektive Verbesserung der Schneidleistung
- Höhere Schnittgeschwindigkeiten
Enthält spezielle EP-Additive
- Geringere Wärmeentwicklung
- Verlängerung der Lebensdauer von Maschinen und Werkzeugen
- Senkung der Betriebskosten
Enthält Korrosionsinhibitoren
Bildung von Korrosion am Material wird wirksam verhindert
Mineralöl-, chlor-, silikon-, säure-, harzfrei
Frei von lackbenetzenden Substanzen
DVGW-Zulassung
Nur im unverdünnten Zustand kann eine verbesserte Schneidleistung und verlängerte Lebensdauer von Werkzeugen sowie Maschinen gewährleistet werden.
| Bohr- und Schneidöl | Bohr- und Schneidöl Perfect | Bohr- und Schneid- paste Perfect | Bohr- und Schneidöl Eco | Bohr- und Schneid- schaum | Schneidöl DVGW | Kühlschmier- stoff Ultra | Kühlschmier- stoff Ultra HD | |
| Werkstoffe | ||||||||
| Bearbeitungsvorgänge | ||||||||
| Merkmale | ||||||||
| Basis | Mineralöl | Mineralöl mit synt. Ester | Mineralöl mit synt. Ester | Synt. Ester | Glycol und Ester | Ester | Mineralöl | Mineralöl |
| Stahl, legierter Stahl | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| hochlegierter Stahl | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Guss, Grauguss | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Hartmetall | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Buntmetall (Kupfer, Messing, ...) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Aluminium, Aluminiumlegierungen | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Drehen, Drehautomat | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Bohren, Senken, Reiben | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Tiefbohren | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Sägen | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Gewindeschneiden | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Gewindeformen, Rollen | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Fräsen | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Schleifen | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Umformen, Walzen, Biegen | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Stanzen, Feinstanzen | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Räumen, Verzahnen | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Visikosität (mm²/s) | 12 | 25 | pastös | 35 | n. a. | 5 | 66 | 76 |
| Minimalmengenschmierung | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Kennzeichnungsfrei | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Überkopf einsetzbar | ⎷ | ⎷ | ||||||
| DVGW-Zulassung | ⎷ | |||||||
| Biologisch abbaubar/ Lebensmittelfreigabe | ⎷ | |||||||
| Sehr hohe Schmierleistungen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Sehr hohe Werkzeugstandzeiten | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Kaum Rauchentwicklung | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Extrem geringer Verbrauch | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Gute Kriecheigenschaften | ⎷ | |||||||
| Borsäurefrei | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Schaumarm | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Sehr hohe mikrobielle Stabilität | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Wassergefährdungsklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Formaldehydfrei | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Sehr gute Hautverträglichkeit (Aminfrei) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx hervorragend geeignet xx gut geeignet x wenigeer gut geeignet ⎷ trifft zu | ||||||||
DVGW-Zulassung
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Mineralölfreies, synthetisches Gewindeschneidöl mit DVGW-Zulassung. Das Schneidöl ist zugelassen für den Trinkwasserbereich und leicht entfernbar. Das Trinkwasser wird nach Spülung in Aussehen, Geschmack oder Geruch nicht verändert.
Werkstück aus 20 - 30 cm Entfernung besprühen.
Die Verarbeitung des Produktes erfolgt im Anlieferungszustand.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!