Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bohr- und Meißelhammer BMH 52-BL
Bohr- und Meißelhammer BMH 52-BL - 1
Bohr- und Meißelhammer BMH 52-BL - 2
Bohr- und Meißelhammer BMH 52-BL - 3
Bohr- und Meißelhammer BMH 52-BL - 4
Bohr- und Meißelhammer BMH 52-BL - 5
Bohr- und Meißelhammer BMH 52-BL - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohr- und Meißelhammer BMH 52-BL

Leistungsstarker, bürstenloser und vibrationsgedämpfter 12-kg-Bohr- und Meißelhammer mit SDS-max Aufnahmeschaft

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Stabile Performance bei jeder Belastung

Dank konstanter Drehzahlregelung bleibt die Motorgeschwindigkeit jederzeit erhalten.


Angenehme Meißelarbeiten

Bei länger andauernden Meißelarbeiten muss der Schalter nicht ständig gehalten werden durch eine zusätzliche selbsthalte Funktion.


Bohr- und Schlagleistung einstellbar

Mit der variablen Drehzahlregelung werden Bohr- und Schlagzahl bedarfsgerecht eingestellt.


Bürstenlose Motorentechnologie

Der Brushless-Motor kommt ohne Kohlebürsten aus, wodurch typische Verschleißteile entfallen und eine dauerhaft hohe Leistung sowie erhöhte Langlebigkeit erreicht werden.


Ermüdungsarmes Arbeiten

Das Anti-Vibrationssystem schont die Gelenke des Anwenders und sorgt für höchsten Bedienkomfort durch eine 12-fach Positionierung der Meißelwerkzeuge.



Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.