Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bohr- und Meißelhammer BMH 45-XE

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohr- und Meißelhammer BMH 45-XE

Leistungsstarker und vibrationsgedämpfter 8-kg-Bohr- und Meißelhammer mit SDS-max Aufnahmeschaft.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 1500 W
  • Leistungsabgabe: 810 W
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 0-305 U/min
  • Schlagzahl min./max.: 1380-2760 U/min
  • Werkzeugaufnahme: Passend für SDS-max
  • Schlagenergie: 12.5 J
  • Bohrdurchmesser in Beton min./max.: 12-45 mm
  • Empfohlener Bohrbereich für optimale Leistung (in Beton) min./max.: 20-40 mm
  • Bohrdurchmesser Durchbruchbohrer in Beton max.: 80 mm
  • Bohrleistung (Volumen) in Beton pro Minute max.: 221 cm³
  • Meisselleistung in Beton max.: 250 kg/h
  • Bohrdurchmesser Hohlbohrkronen in Mauerwerk max.: 125 mm
  • Maschinengewicht: 8,9 kg
  • Kabellänge: 4 m

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien