Bohr- und Meißelhammer BMH 40-XES
Bohr- und Meißelhammer BMH 40-XES - 1
Bohr- und Meißelhammer BMH 40-XES - 2
Bohr- und Meißelhammer BMH 40-XES - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohr- und Meißelhammer BMH 40-XES

Bohr- und Meißelhammer mit zweistufiger Sicherheits-Kupplung und doppeltem Dämpfungssystem. Für mehr Sicherheit und Komfort beim Arbeiten.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 1300 W
  • Leistungsabgabe: 615 W
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 210-415 U/min(rpm)
  • Schlagzahl min./max.: 1430-2840 U/min(rpm)
  • Werkzeugaufnahme: Passend für SDS-max
  • Schlagenergie: 8 J
  • Bohrdurchmesser in Beton min./max.: 12-40 mm
  • Empfohlener Bohrbereich für optimale Leistung (in Beton) min./max.: 25-35 mm
  • Bohrdurchmesser Durchbruchbohrer in Beton max.: 65 mm
  • Bohrleistung (Volumen) in Beton pro Minute max.: 175 cm³
  • Meisselleistung in Beton max.: 200 kg/h
  • Bohrdurchmesser Hohlbohrkronen in Mauerwerk max.: 100 mm
  • Maschinengewicht: 6,95 kg
  • Kabellänge: 4 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
07025531
230 V/AC 50 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 1300 W
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
Hohes Maß an Sicherheit


Ein höheres Drehmoment kann durch die Zwei-Stufen-Kupplung 40 Nm/80 Nm eingestellt werden



Hinweis auf Störungen


Die Service-LED zeigt eventuelle Störungen bzw. einen bevorstehenden Kohlebürstenwechsel an.



Schneller Bohrfortschritt und extrem laufruhig


Das Anti-Vibrationssystem schont die Gelenke des Anwenders. Zusätzlich verkürzen sich die Bohrzeiten durch eine hohe Schlagleistung.



Ersetzt in vielen Fällen einen zusätzlichen Meißelhammer


Meißelfunktion mit 8 Joule Einzelschlagstärke



Ermüdungsarmes Arbeiten


Die 18-fach arretierbare Meißelverstellung ermöglicht eine Anpassung an den jeweiligen Arbeitswinkel.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.