Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bohr- und Meißelhammer BMH 40-BL
Bohr- und Meißelhammer BMH 40-BL - 1
Bohr- und Meißelhammer BMH 40-BL - 2
Bohr- und Meißelhammer BMH 40-BL - 3
Bohr- und Meißelhammer BMH 40-BL - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohr- und Meißelhammer BMH 40-BL

Bürstenloser Bohr- und Meißelhammer mit SDS-max Aufnahmeschaft, Aluminium-Druckgußgehäuse und Antivibrationsmechanismus für komfortables Arbeiten bei höchster Leistung
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
Wartungsfrei und langlebig


Brushless Motor



Für den harten Baustelleneinsatz geeignet


Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse



Ideal bei Arbeiten in weicheren Materialien


Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung



Gleichbleibende Drehzahlen unter Last


Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelun



Sicheres Arbeiten


Sicherheitsrutschkupplung entkoppelt mechanisch den Antrieb bei Blockieren des Bohrers



Ermüdungsfreies Arbeiten


12-fache Meißelverstellung ermöglicht das Anpassen an verschiedene Arbeitswinkel bei Meißelarbeiten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.