Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohr- und Meißelhammer BMH 40 BASIC
Bohr- und Meißelhammer mit SDS-max Aufnahmeschaft, Magnesiumdruckguss-Getriebegehäuse und Antivibrationsmechanismus für komfortables Arbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Schalterarretierung sorgt für ein bequemes Arbeiten im Dauerbetrieb
- Das integrierte Dämpfungssystem schützt durch die Reduzierung der Vibrationen die Gesundheit des Anwenders
- Das robuste und leichte Magnesiumdruckguss-Getriebegehäuse dient der optimalen Wärmeabteilung im harten Baustelleneinsatz
- Durch die integrierte Konstantelektronik werden nahezu gleichbleibende Drehzahlen unter Last erreicht
- Über das Einstellrad unterhalb des Handgriffs lässt sich die Dreh- und Schlagzahl vorwählen
- Zwei Service—LEDs visualisieren dem Nutzer sowohl den bevorstehenden Kohlebürstenwechsel als auch die vorhandene Netzspannung
- Dank des elektronischen Sanftanlaufs wird ein ruckelfreies Starten ermöglicht
- Der Wiederanlaufschutz verhindert bei Stromunterbrechung ein unbeabsichtigtes Anlaufen
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
- Hammerbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein
- Leichtes bis mittelschweres Meißeln in Beton und Mauerwerk
- Durchbruchbohrungen mit Hammerbohrkronen hauptsächlich in Mauerwerk
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!