Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohr- und Meißelhammer BMH 32-XE
Robuster Bohr- und Meißelhammer mit SDS-plus Aufnahmeschaft für Bohrdurchmesser bis 32 mm in Beton
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Schneller Bohrfortschritt und extrem laufruhig
Das Anti-Vibrationssystem schont die Gelenke des Anwenders. Zusätzlich verkürzen sich die Bohrzeiten durch eine hohe Schlagleistung.
Ersetzt in vielen Fällen einen zusätzlichen Meißelhammer
Meißelfunktion mit 4,2 Joule Einzelschlagstärke
Ermüdungsarmes Arbeiten
Die 24-fach arretierbare Meißelverstellung ermöglicht eine Anpassung an den jeweiligen Arbeitswinkel.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!