Steckbogen 90° für Stahlpanzerrohr Stapa-Steck-WESV
Steckbogen 90° für Stahlpanzerrohr Stapa-Steck-WESV - 1
Steckbogen 90° für Stahlpanzerrohr Stapa-Steck-WESV - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckbogen 90° für Stahlpanzerrohr Stapa-Steck-WESV

Für den Innenbereich (korrosionsschwache Umgebung)

  • Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr: 5545
  • Belastung Kraft bei 5 cm: 4000 N
  • Schlagfestigkeit bei 300 mm: 6,8 kg
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -25 bis 150 °C
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Sendzimirverzinkt
  • Flammwidrig: Ja
  • Halogenfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Rohr (EN) Klassifizieru... Belastung Kraft bei 5 cm Schlagfestigkeit bei 300 mm Anzahl VE
Preis/VE
0975265220
EN 20 5545 4000 N 6,8 kg
10 St.
0975265216
EN 16 5545 4000 N 6,8 kg
10 St.
0975265232
EN 32 5545 4000 N 6,8 kg
5 St.
0975265240
EN 40 5545 4000 N 6,8 kg
5 St.
0975265263
EN 63 5545 4000 N 6,8 kg
1 St.
0975265225
EN 25 5545 4000 N 6,8 kg
10 St.
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
VDE 0605 und DIN EN 61386-21