Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bodenzusatz Zeolith für bestehende Grün- und Agrarflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Optimal einsetzbar bei Trockenheit und Feuchtigkeitsmangel, da es eine sehr hohe Wasserspeicherkapazität hat und dadurch Austrocknung des Bodens verlangsamt.
- Kann unabhängig von der Jahreszeit ausgebracht werden
- Mahlgrad: 20-300my (Staubreduziert)
Für alle Bodenarten geeignet.
Dosierung und Anwendung: 250g bis 300 g pro m²
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!