Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bodenzusatz Zeolith plus 1 – 2,5 mm
Für Neuanlagen bzw. Aufbau einer Grün- oder Gartenfläche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Mahlgrad: 1 – 2,5 mm
Für alle Bodenarten geeignet.
- Dosierung und Anwendung: 250g bis 300 g pro m²
- Vor der Begründung, bei den Bodenarbeiten mit einarbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!