Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bodenzusatz Zeolith plus 0,5 – 1 mm für Grün- und Gartenflächen die aufbereitet werden sollen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Mahlgrad: 0,5 – 1 mm
Für alle Bodenarten geeignet.
- Dosierung und Anwendung: 250g bis 300 g pro m²
- Beim Vertikutieren einfach mit einarbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!