Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Bodenträger mit Steckzapfen
Bodenträger mit Steckzapfen - 1
Bodenträger mit Steckzapfen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenträger mit Steckzapfen

Mit gerilltem Zapfen für einen sehr guten Halt in der Schrankseite

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Bohrdurchmesser: 5 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Bohrdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0683311124
Zinkdruckguss Vernickelt 5 mm
500 St.
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
  • Werkstoff: Zinkdruckguss, vernickelt

  • Hohe Bruchfestigkeit

  • Hochwertige Oberfläche

  • Zapfen-Ø 5 mm gerillt

  • Sehr guter Halt in Schrankseite

  • Höhenverhältnis Mitte Bohrung in Schrankseite zu Unterkante Fachboden = 6 mm

  • Kompatibel mit Bodenträger 0683311125 und 0683311126

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!