Bodenträger mit Befestigungsloch
Bodenträger mit Befestigungsloch - 1
Bodenträger mit Befestigungsloch - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenträger mit Befestigungsloch

Mit gerilltem Zapfen für einen sehr guten Halt in der Schrankseite

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Bohrdurchmesser: 5 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Bohrdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0683311126
Zinkdruckguss Vernickelt 5 mm
500 St.
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
Werkstoff: Zinkdruckguss, vernickelt


  • Hohe Bruchfestigkeit

  • Hochwertige Oberfläche


6 mm Befestigungsloch


Schnelle Fixierung des Fachbodens gegen Verschieben und Ausheben



Höhenverhältnis Mitte Bohrung in Schrankseite zu Unterkante Fachboden = 6 mm


Kompatibel mit Bodenträger 0683311124 und 0683311125

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!