Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bodenträger mit Befestigungsloch
Mit gerilltem Zapfen für einen sehr guten Halt in der Schrankseite
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Werkstoff: Zinkdruckguss, vernickelt
- Hohe Bruchfestigkeit
- Hochwertige Oberfläche
6 mm Befestigungsloch
Schnelle Fixierung des Fachbodens gegen Verschieben und Ausheben
Höhenverhältnis Mitte Bohrung in Schrankseite zu Unterkante Fachboden = 6 mm
Kompatibel mit Bodenträger 0683311124 und 0683311125
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!