Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bodenträger OPTIMUS zum Anschrauben mit Steckzapfen
Bodenträger OPTIMUS zum Anschrauben mit Steckzapfen - 1
Bodenträger OPTIMUS zum Anschrauben mit Steckzapfen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenträger OPTIMUS zum Anschrauben mit Steckzapfen

Optimaler Halt durch Schraubmontage mit Euro-Schrauben

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Für Lochreihe 5 mm

  • Traglast 20 kg pro Bodenträger

  • Geprüft nach DIN 16337:2013