Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bodenträger OPTIMUS mit flacher Auflage
Mit gerilltem Zapfen für einen sehr guten Halt in der Schrankseite
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für Lochreihe 3 mm und 5 mm
- Traglast 9 kg (3 mm Lochreihe) und 20 kg (5 mm Lochreihe) pro Bodenträger
- Geprüft nach DIN 16337:2013
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!