Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bodenschutzplatte
Bodenschutzplatte - 1
Bodenschutzplatte - 2
Bodenschutzplatte - 3
Bodenschutzplatte - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenschutzplatte

Wabenstruktur bewirkt hervorragende Steifigkeit, Druckfestigkeit und Widerstandsfähigkeit
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
Enorme Kostenersparnis


Die Platten sind je nach Verschmutzung und Beansprachung mehrfach einsetzbar



Schnelle und einfache Verlegung


  • Verlegehilfe in Form von Würth Logos

  • Hinweis "Logo nach oben zum Verarbeiter"

  • Gewicht von ca. 1.000 g pro Platte


Pflegeleicht


Nach Gebrauch leicht zu reinigen aufgrund einer glatten Oberfläche



Recyclebar


Nach Gebrauch einfache Entsorgung über die das Duale System



Faltbar und schneidbar


Einfache und schnelle Anpassung an Ecken und Kanten



Beständig gegen UV, Chemikalien, Säuren und Laugen

Hinweis

Vorsicht bei feuchten oder frisch verlegten Böden. Die Bodenschutzplatten sind nicht feuchtigkeitsdurchlässig. Somit kann Wasserdampf nicht entweichen und es kann zu Beschädigungen des Bodens kommen.


Bei Belastungswerten über 300 kg pro Platte müssen Vorversuche erfolgen und gegebenenfalls Informationen bei Würth eingeholt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.