Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bodenschild - Zutritt für Unbefugte verboten
Selbstklebendes, hoch belastbares Bodenschild zur eindeutigen Kennzeichnung untersagter Handlungen und gesperrter Bereiche im Innen- und Außenbereich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Erhöhte Arbeitssicherheit
- Klare Orientierung am Arbeitsplatz
- Reduzierung von Unfallrisiken in Verkehrs- und Arbeitsbereichen
- Normgerechte Sicherheitskennzeichnung gemäß ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010
Hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit
- Staplerfest, auch bei regelmäßigem Überfahren
- Entwickelt für den dauerhaften Einsatz
- Hohe Abriebfestigkeit und sehr strapazierfähig auch bei intensiver Nutzung
- Rutschhemmend durch strukturierte Oberfläche
Hohe Material- und Druckqualität
- Hochwertiges PP-Material
- Kein Verspröden, auch bei langfristigem Einsatz
- Bedruckung hinter der Folie geschützt
- Hohe Farb- und Symbolbeständigkeit
Einfache und schnelle Montage durch selbstklebende Rückseite
- Hervorragende Haftkraft durch hochwertigen Acrylat-Klebstoff auf nahezu allen glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich
- Sofort befahrbar
Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse
- Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständig
- Beständig gegen Weichmacher
- Widerstandsfähig gegen Reinigungsmittel
Die volle Klebkraft wird auf glattem, sauberen Oberflächen erreicht. bei Unebenheiten, vor allem im Außenbereich, kann es zu einer verminderten oder nicht dauerhaften Haftung kommen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.
Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Überall dort einsetzbar, wo der Zutritt für unbefugte Personen verboten ist – z. B. in Produktionsbereichen, Lagerzonen, Maschinen- und Anlagenbereichen, Technikräumen, Gefahrstofflagern, Laboren sowie an Anliefer- und Verladebereichen. Das Bodenschild wird gut sichtbar direkt im betroffenen Bereich bzw. an den Zufahrten/Zugängen platziert, damit die Zutrittsbeschränkung rechtzeitig erkennbar ist und Unfälle, Störungen im Betriebsablauf sowie unbefugte Eingriffe oder Diebstahl zuverlässig vermieden werden.
Aufgrund der starken Klebekraft kann das Bodenschild neben Fußgängern und Hubwagen auch von Staplern befahren werden. Das selbstklebende Bodenschild besteht aus einer PP-Folie, welche von hinten bedruckt ist und danach mit Acrylatklebstoff beschichtet ist. Durch die 0,7 mm starke PP-Folie ist das Schild besonders langlebig und neigt nicht zum Verspröden.
Das sehr strapazierfähige Bodenschild ist für eine Vielzahl an gängigen Industrieböden, Beton und Asphalt geeignet. Selbst bei leicht strukturierten Oberflächen ist durch die dicke Klebeschicht eine sehr gute Haftung gegeben.
Für eine optimale Haftung muss der Untergrund sauber, trocken und frei von Trennmitteln wie Fett, Öl, Tensiden, Schmutz oder Staub sein. Auf bestimmten Oberflächen empfiehlt sich zusätzlich die Verwendung des Butylprimers – insbesondere auf Beton und Asphalt.
Achten Sie darauf, beim Abziehen nicht die Klebefläche zu berühren und die Schutzfolie möglichst in einem Stück zu entfernen. Direkt im Anschluss das Bodenschild positionieren, aufkleben und kräftig festdrücken. Für ein besonders gleichmäßiges Ergebnis empfehlen wir die Verwendung einer Andrückwalze.
Lufteinschlüsse vermeiden und auf die richtige Positionierung achten, da ein Wiederablösen aufgrund der hohen Klebkraft nicht möglich ist. Das Bodenschild ist direkt nach dem Aufbringen voll belastbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!