Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bodenschild - Fußgängerweg benutzen
Bodenschild - Fußgängerweg benutzen - 1
Bodenschild - Fußgängerweg benutzen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenschild - Fußgängerweg benutzen

Selbstklebendes, hoch belastbares Bodenschild zur klaren Kennzeichnung vorgeschriebener Verhaltensweisen im Innen- und Außenbereich.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Erhöhte Arbeitssicherheit


  • Klare Orientierung am Arbeitsplatz.

  • Reduzierung von Unfallrisiken in Verkehrs- und Arbeitsbereichen.

  • Normgerechte Sicherheitskennzeichnung gemäß ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010.


Hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit


  • Staplerfest, auch bei regelmäßigem Überfahren.

  • Entwickelt für den dauerhaften Einsatz.

  • Hohe Abriebfestigkeit und sehr strapazierfähig, auch bei intensiver Nutzung.

  • Rutschhemmend durch strukturierte Oberfläche.


Hohe Material- und Druckqualität


  • Hochwertiges PP-Material.

  • Kein Verspröden, auch bei langfristigem Einsatz.

  • Bedruckung hinter der Folie geschützt.

  • Hohe Farb- und Symbolbeständigkeit.


Einfache und schnelle Montage


  • Selbstklebende Rückseite

  • Hervorragende Haftkraft durch hochwertigen Acrylat-Klebstoff auf nahezu allen glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich.

  • Sofort befahrbar.


Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse


  • Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständig.

  • Beständig gegen Weichmacher.

  • Widerstandsfähig gegen Reinigungsmittel.
Hinweis

Die volle Klebkraft wird auf glatten, sauberen Oberflächen erreicht. Bei Unebenheiten, vor allem im Außenbereich, kann es zu einer verminderten oder nicht dauerhaften Haftung kommen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.


Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.