Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bodenmarkierungsklebeband Heavy Duty
Klebeband mit hoher Materialstärke für die schnelle, einfache Verklebung und Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen, Abstellflächen oder Wänden und Kanten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Selbstklebend
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Abriebsfestigkeit
- Mit Silikonpapier
- Einfach zu verarbeiten
- Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010
- Das Überfahren des Bandes mit handbetriebenen Staplern und Rollwägen ist möglich
- Das Band darf jedoch keiner weiteren Belastung durch schwere Flurfahrzeuge, Wenden und Drehen auf dem Band oder dem Drüberschieben von Paletten ausgesetzt werden
Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein
Nach ASR A1.3
Zur schnellen, einfachen Verklebung und Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen, Abstellflächen oder Wänden und Kanten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!