Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bodenmarkierungsklebeband STRONG
Bodenmarkierungsklebeband STRONG - 1
Bodenmarkierungsklebeband STRONG - 2
Bodenmarkierungsklebeband STRONG - 3
Bodenmarkierungsklebeband STRONG - 4
Bodenmarkierungsklebeband STRONG - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenmarkierungsklebeband STRONG

Für die Kennzeichnung von Fahrbahnen, Bereichen sowie Abstell- und Lagerflächen. Es ist für hohe Belastungen im Innenbereich geeignet.

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hält höchsten Beanspruchungen stand


  • Aus widerstandsfähigem Hart-PVC.

  • Hohe Widerstandsfähigkeit bei intensiver mechanischer Belastung.

  • Ideal für stark frequentierte und staplerbefahrene Zonen.

  • Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig.


Optimiert für den innerbetrieblichen Verkehr


  • Abgerundete Kanten reduzieren Beschädigungen durch geschobene Europaletten und Gitterboxen.

  • Kein Auflösen oder Ablösen bei regelmäßigem Überfahren, auch mit schweren Flurfahrzeugen.


Breite Untergrundverträglichkeit


  • Geeignet für glatten Betonestrich, EP-, PU- und MMA-Beschichtungen sowie Fliesen.

  • Für glatte und leicht unebene Untergründe im Innenbereich.


Zuverlässige und dauerhafte Haftung


  • Permanent klebend für den langfristigen Einsatz.

  • Sehr hohe Anfangsklebkraft – sofort einsatzbereit.

  • Sichere Haftung bei niedrigen und hohen Temperaturen.

  • Selbstklebende Ausrüstung für einfache Verarbeitung.

  • Leicht zu reinigen.


Unterstützt 5S-Projekte


  • Klare Strukturierung von Arbeitsbereichen.

  • Sichtbare Wegekennzeichnung.

  • Effiziente Abgrenzung von Sicherheitszonen.

  • In verschiedenen Farben erhältlich.
Hinweis

Die dargestellten Farben können von den tatsächlichen Farbtönen unserer Produkte abweichen. Auch die RAL-Angabe ist nur als ungefähre Orientierung zu verstehen. Wenn Ihnen der exakte Farbton wichtig ist, empfehlen wir, ein Muster anzufordern.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.


Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.