Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Bodenmarkierungsklebeband Antirutsch Heavy Duty
Bodenmarkierungsklebeband Antirutsch Heavy Duty - 1
Bodenmarkierungsklebeband Antirutsch Heavy Duty - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenmarkierungsklebeband Antirutsch Heavy Duty

Retroreflektierendes Band (Katzenaugen-Effekt) mit Rutschhemmung R11 gemäß DIN 51130.

  • Länge: 12,5 m
  • Dicke: 1,6 mm
  • Geeignet für Untergrund: Betonestrich, Asphalt, Glatte Oberflächen
  • Einsatzbereich: Außenbereich, Innenbereich
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -20 bis 80 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 15 bis 25 °C
  • Werkstoff: PU gewebeverstärkt
  • Klebstoffbasis: Kautschuk

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Farbe Länge Dicke Anzahl VE
Preis/VE
0812449674
50 mm Gelb 12,5 m 1,6 mm
1 St.
0812449675
75 mm Gelb 12,5 m 1,6 mm
1 St.
0812449676
50 mm Weiß 12,5 m 1,6 mm
1 St.
0812449677
75 mm Weiß 12,5 m 1,6 mm
1 St.
0812449678
50 mm Blau 12,5 m 1,6 mm
1 St.
0812449679
75 mm Blau 12,5 m 1,6 mm
1 St.
0812449680
50 mm Schwarz 12,5 m 1,6 mm
1 St.
0812449681
75 mm Schwarz 12,5 m 1,6 mm
1 St.
0812449682
50 mm Rot 12,5 m 1,6 mm
1 St.
0812449683
75 mm Rot 12,5 m 1,6 mm
1 St.
0812449684
50 mm Grün 12,5 m 1,6 mm
1 St.
0812449685
75 mm Grün 12,5 m 1,6 mm
1 St.
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
  • Selbstklebend

  • Extrem verschleißfest

  • Schnell zu verarbeiten

  • Mit Silikonpapier

  • Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010

  • Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.
Hinweis
  • Im Außenbereich ist der Voranstrich Butylprimer zu verwenden. Dieser erhöht wesentlich die Klebekraft eines Klebebandes auf allen Oberflächen.

  • Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein.

Nach ASR A1.5/1,2 und ASR A1.3