Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bodenmarkierungsklebeband BASIC
Die praktische Lösung für eine schnelle und unkomplizierte Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen sowie Lager- und Abstellflächen im Innenbereich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
PVC-Band mit Acrylatklebstoff
- Gute Strapazierfähigkeit
- Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
- Für Fußgänger und Hubwagen geeignet
Breite Untergrundverträglichkeit
- Geeignet für glatten Betonestrich, EP-, PU- und MMA-Beschichtungen sowie Fliesen
- Für glatte Untergründe im Innenbereich
Einfache Anwendung
- Selbstklebend mit sehr guter Haftung auf glatten Untergründen
- Schnell aufzubringen, sofort begehbar und leicht zu reinigen
- Einfach und zeitsparend zu verarbeiten
Unterstützt 5S-Projekte
- Klare Strukturierung von Arbeitsbereichen
- Sichtbare Wegekennzeichnung
- Effiziente Abgrenzung von Sicherheitszonen
- In verschiedenen Farben erhältlich für flexible Markierungen
Das Band darf keiner hohen mechanischen Belastung ausgesetzt werden, insbesondere nicht durch schwere Flurförderfahrzeuge, Wendebewegungen oder Drehmanöver auf dem Band sowie durch das Ziehen oder Schieben von Paletten über die markierte Fläche.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.
Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Das Bodenmarkierungsklebeband BASIC aus PVC mit Acrylatklebstoff ermöglicht eine schnelle und einfache Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeits- und Sicherheitszonen sowie Abstell- und Lagerflächen.
Es schafft klare Strukturen in Produktion, Lager sowie auf Verkaufs- und Ausstellungsflächen und sorgt für optimale Orientierung und erhöhte Sicherheit.
Ideal für farbliche Wegeführungen und Flächenmarkierungen bei mittlerer Belastung – etwa durch Fußgänger oder Hubwagen – unterstützt das Band effizient die Umsetzung von 5S- und Lean-Projekten. Maschinenbereiche, Sicherheitsabstände, Stufen und Kanten sowie Stellflächen für Paletten und Behälter, Kommissionierzonen und Lager- bzw. Regalfelder lassen sich damit präzise und gut sichtbar kennzeichnen.
Dank seiner zuverlässigen Haftung auf glatten Untergründen wie Beton, EP-, PU- und MMA-Beschichtungen sowie Fliesen ist das Bodenmarkierungsklebeband BASIC die wirtschaftliche Lösung für Markierungen im Innenbereich.
Für eine optimale Haftung muss der Untergrund sauber, trocken und frei von Trennmitteln wie Fett, Öl, Tensiden, Schmutz oder Staub sein. Auf bestimmten Oberflächen empfiehlt sich zusätzlich die Verwendung des Butylprimers – insbesondere auf Beton und Asphalt, unbehandeltem oder ungestrichenem Holz sowie auf rauen oder genarbten Flächen.
Zur Erhöhung der Haftung und Haltbarkeit sollte das Bodenmarkierungsklebeband BASIC nach dem Aufbringen fest angedrückt werden. Eine Andrückwalze eignet sich hierfür besonders gut.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!