Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bodenmarkierungsklebeband "Anti-Rutsch"
Bodenmarkierungsklebeband "Anti-Rutsch" - 1
Bodenmarkierungsklebeband "Anti-Rutsch" - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenmarkierungsklebeband "Anti-Rutsch"

Strapazierfähiges, selbstklebendes, reflektierendes Bodenmarkierungsband mit schmutzresistenter, retroreflektierender Antirutschoberfläche R11. Für glatte, raue und unebene Untergründe

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Sicher und gut sichtbar
- Retroreflektierende Antirutschoberfläche mit Rutschhemmung R11
- Selbstklebend als langlebige Alternative zur Kennzeichnung mit Farbe

Für leichte bis mittlere Beanspruchung
- Geeignet bei intensiver Begehung
- Belastbar bei leichtem Rollverkehr wie Hubwagen, Wagen und Rollcontainer

Mit robustem PU-Träger
- Hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit für lange Lebensdauer
- Gute Weiterreißfestigkeit
- Hohe Kantenstabilität, weniger anfällig beim Überrollen oder bei Stößen

Temperatur- und alterungsbeständig
- Langlebig auch bei wechselnden Bedingungen im Innen- und Außenbereich
- Beständig gegen Feuchtigkeit und Nässe

Einfache Verarbeitung
- Selbstklebend und leicht anzubringen
- Nach der Verlegung sofort befahrbar
- Schmutzresistent und leicht zu reinigen

Gute Haftung auch auf anspruchsvolleren Untergründen
- Für glatte und strukturierte Böden im Innen- und Außenbereich
- Geeignet für Betonestrich glatt, EP-/PU-/MMA-Beschichtungen, EP-/PU-/MMA-Beschichtungen in Antirutsch-Ausführung, Fliesen, Betonpflaster und Asphalt
Hinweis
  • Im Außenbereich ist der Voranstrich Butylprimer zu verwenden. Dieser erhöht wesentlich die Klebekraft eines Klebebandes auf allen Oberflächen.

  • Ein Drehen und Wenden auf dem Band mit Flurfördermitteln oder ähnlich schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und kann zur Zerstörung des Bandes führen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.


Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.