Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bodenmarkierungsfenster
Selbstklebend mit hoher Belastungsfähigkeit für die Kennzeichnung von Stellplätzen, Lagerflächen und Produktionsbereichen auf nahezu allen glatten Untergründen im Innenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Erhöhte Arbeitssicherheit und klare Orientierung
- Zur individuellen Beschriftung von Stell-, Lager- und Abstellplätzen in Produktion und Logistik.
- Signalgelbe Umrandung sorgt für eine besonders gute Sichtbarkeit.
- Staplerfest, formstabil und für den Dauereinsatz entwickelt.
- Als Hoch- und Querformate einsetzbar.
Milchige, strukturierte Folie
- Sorgt für mehr Sicherheit dank rutschhemmender Oberfläche.
- Verbessert die Lesbarkeit der eingelegten Informationen deutlich.
- Reduziert störende Lichtreflexionen bei einfallendem Licht.
- Erhöht die Scannerlesbarkeit und ermöglicht das zuverlässige Erfassen von EAN-Codes.
Langlebigkeit durch PP-Material
- Kein Verspröden, weniger Rissbildung, zäh und flexibel auch bei starker Belastung.
- Hohe Formstabilität, bleibt glatt, saubere Kanten und dadurch dauerhaft gute Optik.
- Abriebfest, robust gegen mechanische Beanspruchung und lange Lebensdauer.
- Schrift bleibt sauber und gut lesbar.
- Gute Beständigkeit im Betriebsumfeld.
Schnelle Montage & sicherer Halt
- Selbstklebende Rückseite.
- Hochwertiger Acrylat-Klebstoff mit hoher Haltekraft, geeignet für nahezu alle Industrieböden im Innenbereich.
- Papier einfach einlegen; durch rundum verklebte Ausführung vollständig geschützt.
- Hohe Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit.
Pflegeleicht im Betrieb
- Mit Nassreinigungsmaschinen überfahrbar.
- Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und vielen gängigen Reinigungsmitteln.
Der Untergrund muss trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein. Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Bodenfenster ausreichend auf den Untergrund angedrückt werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.
Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Das selbstklebende Bodenmarkierungsfenster ist die ideale Lösung für eine professionelle und dauerhafte Kennzeichnung von Stell- und Lagerplätzen in Industrie, Lager, Logistik, Produktion und Versand. Ob Stellflächen, Kommissionierbereiche oder Lagerpositionen – Informationen wie Barcodes, EAN-Codes, Artikeldaten, Belege oder Checklisten sind direkt am Einsatzort sauber geschützt, jederzeit gut lesbar und zuverlässig scanbar.
Das Fenster schützt die eingelegten Inhalte vor Schmutz, Feuchtigkeit und Beschädigung und sorgt so für mehr Ordnung, schnellere Prozesse und reduzierte Suchzeiten im Arbeitsalltag. Dank seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten eignet sich das Produkt zudem auch hervorragend als Parkplatzschild zur Anbringung an der Wand, beispielsweise zur klaren Kennzeichnung von Stellplätzen oder reservierten Parkflächen.
Für eine optimale Haftung muss der Untergrund sauber, trocken und frei von Trennmitteln wie Fett, Öl, Tensiden, Schmutz oder Staub sein. Auf bestimmten Oberflächen empfiehlt sich zusätzlich die Verwendung des Butylprimers – insbesondere auf Beton und Asphalt.
Die Beschriftung kann einfach im DIN-A4- oder DIN-A5-Format ausgedruckt, passend gefaltet oder zugeschnitten und anschließend eingelegt werden. Danach kann das Bodenfenster an der gewünschten Stelle auf dem Boden angebracht werden.
Zur Erhöhung der Haftung und Haltbarkeit sollte das Bodenmarkierungsfenster nach dem Aufbringen fest angedrückt werden. Eine Andrückwalze eignet sich hierfür besonders gut.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!