Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bodenmanschette CERAfix® 308

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenmanschette CERAfix® 308

Bodenmanschette zum schnellen und sicheren Abdichten von Bodenabläufen
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
Vielseitig einsetzbar


Für die Beanspruchungsklassen A, B0 und C



Sichere Abdichtung mit konstanter Schichtdicke


  • Hoher Haftverbund

  • Hohe Dehnfähigkeit

  • Hohe Wasserbeständigkeit

  • Gleichbleibende Dichtschicht


Temperatur- und alterungsbeständig



Einfache und schnelle Verarbeitung


  • Verlegefertige Produkte, dadurch erhöhte Sicherheit und schnellere Anbringung

  • Verklebung mit einem Fliesenkleber nach DIN 12004


Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Hinweis

Materialidentisch mit Abdichtban CERAfix 305

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.


Produktreste können über den Hausmüll entsorgt werden.