Bodenlüfter für VW Transporter

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenlüfter für VW Transporter

Inklusive Befestigungsmaterial

  • Typbezeichnung: BLT5
  • Breite: 280 mm
  • Höhe: 73 mm
  • Tiefe: 122 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 1,600 kg
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: Verzinkt
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Höhe Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
096380 229
BLT5 280 mm 73 mm 122 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

HinweisDie Vorschriften zum Transport von Gasflaschen in geschlossenen Kraftfahrzeugen nach Merkblatt DVS 0211 (Deutscher Verband für Schweißtechnik e.V.) und BGI 590 sind zu beachten.
Es müssen mindestens zwei Lüftungsöffnungen im Laderaum vorhanden sein, eine in Boden- und eine in Deckennähe.