Rolle
Rolle - 1
Rolle - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rolle

Mit fester Platte

  • Langlochbreite: 6 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -5 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 40 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Rollendurchme... Traglast Höhe Rollenbreite Anzahl VE
Preis/VE
0683567527
50 mm 35 kg 67 mm 18 mm
0683567528
60 mm 50 kg 83 mm 24 mm
0683567529
80 mm 55 kg 104 mm 24 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Nabe mit Gleitlager

  • Aus abriebfestem Graugummi

  • Kern aus Polyamid 6 mit Fadenschutz

  • Halterung aus verzinktem Stahl

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!