Bluetooth®-Lautsprecher mit Magnet
Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher mit Magnet - 1
Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher mit Magnet - 2
Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher mit Magnet - 3
Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher mit Magnet - 4
Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher mit Magnet - 5
Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher mit Magnet - 6
Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher mit Magnet - 7
Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher mit Magnet - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bluetooth®-Lautsprecher mit Magnet

Für Werkstatt, Baustelle und Freizeit

  • Akku-/Batteriekapazität: 2000 mAh
  • Betriebsdauer max.: 8 h
  • Eingangsspannung: 5 V
  • Farbe: Schwarz, Grau
  • Breite: 100 mm
  • Höhe: 50 mm
  • Länge: 100 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 419 g
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
Art.-Nr. Akku-/Batteri... Betriebsdauer max. Eingangsspannung Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0837900150
2000 mAh 8 h 5 V Schwarz, Grau
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
  • Kabelloses Streamen von Bluetooth Geräten

  • Aufladbarer Akku mit bis zu 8 Stunden Betriebsdauer

  • Kraftvoller Magnet und Gürtelclip zum Befestigen des Lautsprechers

  • Freisprecheinrichtung zum Telefonieren