Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Lautsprechersystem mit Bluetooth-Technologie
Lautsprechersystem mit Bluetooth-Technologie - 4
Lautsprechersystem mit Bluetooth-Technologie - 1
Lautsprechersystem mit Bluetooth-Technologie - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lautsprechersystem mit Bluetooth-Technologie

Die Lösung für optimal und platzsparende in den Raum integrierte Soundgestaltung ohne störende Lautsprecher

  • Eingangsspannung: 230 V
  • Farbe: Aluminiumfarben, Schwarz
  • Breite: 625 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Länge: 140 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 649 g
  • Leistung Lautsprecher: 2 x 10 Watt

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt