Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blinkleuchte LED MINI 12 V/24 V
Für Hubladebühnen mit integriertem Blinkrelais. Bessere Erkennung durch Blinkrichtung seitlich und nach hinten.
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
Hohe Lebensdauer
Inklusive 4 Power LED’s
Erschütterungsresistent
Optimierte Schräge
Weniger Schwierigkeiten beim Be- und Entladen
Inklusive 20 cm Kabel
Ersatz für unsere Blinkleuchten Art.-Nr. 081243 11 und Art.-Nr. 081243 111
Kennzeichnung von Hubladebühnen nach § 53b Abs. 5.
Für Bordnetze mit 12 oder 24V
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!