Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blindrosette
Unsichtbare 2-Punkt-Verschraubung der Rosetten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Durch die 2-Punkt-Verschraubung erhält man den bestmöglichen Halt der Rosette
- Passend zu den Edelstahl-Rosettengarnituren mit einem Ø 55 mm
- Die Blindrosette hat keine Schutzfunktion
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Die Rosetten sind geeignet für die Abdeckung von BB- und PZ-Lochungen welche verschlossen werden sollen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!