Blindnietvorsatzgerät
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blindnietvorsatzgerät
Für die Verarbeitung von Blindniete Ø 2,4 - 5,0 mm in den Materialien Aluminium, Stahl und Edelstahl
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Ermüdungsfreies Arbeiten gegenüber herkömmlichen Handnietzangen
- Kompatibel zu jedem marktüblichen Bohrfutter
- Verarbeitung von Würth-Bohrnieten
Hinweis
Das Vorsatzgerät ist nur geeignet für Maschinen mit Rechts-/Linkslauf. Empfehlenswert ist ein Akkuschrauber mit mindestens 14,4 V Spannung oder höher.
Anwendungsgebiet
Einsetzbar bis zu einer Niethülsenlänge von max. 25 mm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!