Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 - 1
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122

Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten.

  • Betriebsdruck min./max.: 5-7 bar
  • Hublänge: 25 mm
  • Länge: 291 mm
  • Höhe: 317 mm
  • Nietdurchmesser min./max.: 2,4-6,4 mm
  • Dorndurchmesser max.: 4,5 mm
  • Typbezeichnung: PNG 122
  • Luftverbrauch pro Schlag: 4.8 l
  • Anschlussgewinde Schlauch: 1/4 Zoll, 6 mm
  • Setzkraft: 14000 N
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
Art.-Nr. Betriebsdruck min./max. Hublänge Länge Höhe Anzahl VE
Preis/VE
070393733
5-7 bar 25 mm 291 mm 317 mm
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
Patentiertes Greifbackensystem


  • Erhöht die Standzeit der Spannbacken um ein Vielfaches.

  • Sicherer, rutschfester Zuggriff der Nietdorne.


Geringerer Druckluftverbrauch


Doppelnutzung der Druckluft beim Setzen der Niete und Absaugen des Restdornes.



Vermeidung von Überlastung


Überdruckventil



Komfortabel


Vibrationsarm und schallgedämpft



Keine kalten Hände


Gummiertes Griffstück



Sauberes Arbeiten


Dornauffangbehälter mit integrierter Schutzvorrichtung



Abluft nicht im Arbeitsbereich


Drehbarer Luftabweiser