Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102
Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Patentiertes Greifbackensystem
- Erhöht die Standzeit der Spannbacken um ein Vielfaches.
- Sicherer, rutschfester Zuggriff der Nietdorne.
Geringerer Druckluftverbrauch
Doppelnutzung der Druckluft beim Setzen der Niete und Absaugen des Restdornes.
Vermeidung von Überlastung
Überdruckventil
Komfortabel
Vibrationsarm und schallgedämpft
Keine kalten Hände
Gummiertes Griffstück
Sauberes Arbeiten
Dornauffangbehälter mit integrierter Schutzvorrichtung
Abluft nicht im Arbeitsbereich
Drehbarer Luftabweiser
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Einsetzbar für die Verarbeitung von Blindnieten mit Ø 2,4 mm – 5,0 mm aller Materialien und eingeschränkt einsetzbar für Blindnieten mit Ø 6,0 mm in der Ausführung Aluminium/Stahl.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!